Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1703-QC3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1703-QC3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1703-QC3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1703-QC3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1703-QC3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1703-QC3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1703-QC3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55909812
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60362
EAN/GTIN:
     4250078166849
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub
usb hub
Aufladen Der QC 3.0 Ladeanschluss mit bis zu 12 V bietet eine rasend schnelle und bequeme Möglichkeit zum Aufladen von kompatiblen Smartphones, Tablets, Digitalkameras und Power Banks. Der Schnell-Ladeanschluss (5 V / 2,4 A) entspricht der neuen Schnell-Ladespezifikation (BC 1.2) und rundet das Portfolio von Ports sinnvoll ab. Das ist, dank des Netzteils, auch ohne angeschlossenen Hostcomputer möglich. Auf Wunsch lässt sich der Hub ausschalten. Siebenfach Sieben USB 3.0 Anschlüsse auf einen Streich. Wenn mal wieder alle USB 3.0 Anschlüsse belegt sind, das Handy leer ist und spontan Daten von externen Speichergeräten hin und her kopiert werden müssen, kann dieser Kandidat Abhilfe schaffen. Angebracht Jede Arbeitsumgebung ist anders. Dieser Herausforderung stellt sich der IB-HUB1703-QC3 und bringt alle Eigenschaften mit, um sich sowohl in privaten als auch industriellen Umgebungen zu behaupten. Dank der Tisch- oder Wandmontagehalterung lässt sich das stabile Aluminium-Gehäuse fest verbauen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VL817
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
243 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
10
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
10
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
739 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
235 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.71 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60809
ab € 35,20*
Zubehör
RaidSonic Technology
60257
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.