Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
IR-Überwachungskamera
>
Artikel
Mobotix Mx-D16B-P-6D6D041 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 6144 x 2048 Pixel Wand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-57473253
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
MX-D16B-P-6D6D041
EAN/GTIN:
4047438030656
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Samplerate
16 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
2
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Maximale Blendenzahl
1,8
Feste Brennweite
4.1 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
108 mm
Durchmesser
205 mm
Gewicht
750 g
Video
Maximale Auflösung
6144 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
12 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
67 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN55032: 2012; EN55022: 2010; EN55024: 2010; EN61000-6-1: 2007; EN61000-6-3: 2007 + A1: 2011; EN61000-6-4: 2007 + A1: 2011; AS / NZS CISPR22: 2009 + A1: 2010; CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Überwachungssysteme
>
Sicherheitskameras
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkkamera
,
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
mobotix überwachungskamera
,
ir überwachungskamera
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,22*
€ 1.479,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,24*
€ 1.466,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,26*
€ 1.417,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,19*
€ 1.383,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,48*
€ 1.336,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,05*
Zubehör
Mobotix 1m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix 2m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix 5m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,39*
Zubehör
Mobotix MX-D15-OPT-DCS Kamergehäuse
Mobotix
MX-D15-OPT-DCS
ab € 25,88*
Zubehör
Mobotix MX-D15-OPT-DCT Kamergehäuse Transparent
Mobotix
MX-D15-OPT-DCT
ab € 25,77*
Zubehör
Mobotix MX-D15-OPT-WHMH-SET Kamera-Montagezubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-WHMH-SET
ab € 172,18*
Zubehör
Mobotix MX-D15-VANDAL-ESMA Überwachungskamerazubehör Hülle
Mobotix
MX-D15-VANDAL-ESMA
ab € 129,70*
Zubehör
Mobotix MX-MH-Dome-ESWS Montage
Mobotix
MX-MH-DOME-ESWS
ab € 85,88*
Zubehör
Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,34*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,94*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box Weiß
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 43,00*
Zubehör
Mobotix MX-WH-Dome Montage
Mobotix
MX-WH-DOME
ab € 128,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen