Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-M26B-6D041 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-M26B-6D041 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Wand
Mobotix Mx-M26B-6D041 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57473295
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M26B-6D041
EAN/GTIN:
     4047438031073
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Samplerate
16 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Maximale Blendenzahl
1,8
Feste Brennweite
4.1 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
350 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944, 3072 x 2048
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
67 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zertifizierung
EN55032: 2012; EN55022: 2010; EN55024: 2010; EN50121-4: 2015; EN61000-6-1: 2007; EN 61000-6-2: 2005; EN61000-6-3: 2007 + A1: 2011; EN61000-6-4: 2007 + A1: 2011; AS / NZS CISPR22: 2009 + A1: 2010; CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 740,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,02*
€ 971,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,31*
€ 966,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,43*
€ 942,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,51*
€ 919,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,47*
€ 881,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,05*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,39*
Zubehör
Mobotix
MX-M24M-OPT-LCSG
ab € 26,71*
Zubehör
Mobotix
MX-M24M-OPT-LCSK
ab € 17,88*
Zubehör
Mobotix
MX-MH-SECUREFLEX-ESWS
ab € 69,16*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,34*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,94*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.