Design | Gehäusetyp | Mini PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 25 x 24 mm |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 0,00 |
| ARK Prozessorerkennung | 128989 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 128 GB |
| SSD Schnittstelle | M.2, SATA III |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 250 MHz |
| On-Board Grafikadapter Burstfrequenz | 750 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 750 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3185 |
| Anzahl der Rechenwerke | 12 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | J4105 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.5 GHz |
| Prozessorsockel | BGA 1090 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Gemini Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Tjunction | 105 °C |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 6 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2, 1x2+2x1, 1x4, 2x1, 4x1 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2400 MHz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |