| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-57893812 Herst.-Nr.: 41069 EAN/GTIN: 4002888410694 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Lindy Mini DisplayPort auf HDMI Konverter ist eine leistungsstarke Lösung zum Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an ein HDMI Display. Er unterstützt 4K Ultra HD-Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit und HDMI 2.0 bis zu einer Bandbreite von 18Gbit/s und eignet sich somit ideal zum Bearbeiten hochauflösender 4K Videos. HDCP 2.2 garantiert problemloses Abspielen einer Vielzahl von 4K Ultra HD-Filmen, TV-Sendungen und anderer 4K-Inhalte oder Full HD-Signale. Aktive Konvertierung sorgt für hohe Kompatibilität mit vielen Grafikkarten inklusive AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und Intel Collage, so dass immersives Spielen am Computer ebenso möglich ist wie produktives Arbeiten an mehreren Bildschirmen. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 2160p | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter displayport, adapter hdmi, lindy adapterkabel displayport |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |