Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2428 Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WG-2428 Personenwaage
Tristar WG-2428 Personenwaage
Tristar WG-2428 Personenwaage
Tristar WG-2428 Personenwaage
Tristar WG-2428 Personenwaage
Tristar WG-2428 Personenwaage
Tristar WG-2428 Personenwaage
Tristar WG-2428 Personenwaage
Tristar WG-2428 Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975717
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WG-2428
EAN/GTIN:
     8713016024015
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Mit der Tristar WG-2428 Personenwaage wissen Sie immer genau über Ihr Gewicht Bescheid. Das trendige Vintage-Design ist ein echter Hingucker in jedem Badezimmer. Die Waage zeigt das exakte Körpergewicht an und hat ein gut ablesbares Display mit eleganter Chromeinfassung. Dank rutschfester Füße bleibt die Waage sicher an ihrem Platz stehen, wenn Sie sich draufstellen.

Step-on-Technologie
Die Tristar-Personenwaage schaltet sich automatisch ein, sobald Sie sich draufstellen. Der schwarze Pfeil im Display zeigt das aktuelle Gewicht an. Die Waage ist für Gewichte bis zu 136 kg geeignet.

Gesundes Gewicht
Es ist sehr wichtig, auf ein gesundes Gewicht zu achten. Das Idealgewicht ist jeweils individuell. Um herauszufinden, welches Gewicht für Ihren Körper am besten ist, können Sie Ihren BMI (Body Mass Index) berechnen. Dieser ermittelt basierend auf Größe und Gewicht den Körperfettanteil. In der Regel liegt ein gesunder BMI zwischen 18,5 und 25.

Lieferumfang:
Personenwaage, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2450 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016024022
Energie
Energiequelle
Nicht zutreffend
Bildschirm
Display
Analog
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
2682 g
Leistungen
Typ
Mechanische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
136 kg
Genauigkeit
1000 g
Produktfarbe
Grün, Weiß
Maßeinheit
kg
Form
Trapez
Steuerung
Drehregler
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Rutschfeste Füße
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
WG-2419
ab € 10,18*
Ähnlich
Tristar
WG-2421
ab € 10,58*
Ähnlich
Tristar
WG-2431
ab € 15,77*
Ähnlich
Tristar
WG-2432
ab € 18,91*
Ähnlich
Tristar
WG-2440
ab € 18,37*
Ähnlich
Tristar
WG-2441
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.