Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Magnet-Schraubendreher, 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb Magnet-Schraubendreher, 1/4"
kwb Magnet-Schraubendreher, 1/4"
kwb Magnet-Schraubendreher, 1/4"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57978262
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     116410
EAN/GTIN:
     4009311164100
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
CV-Stahl, 3-Komponentenheft für optimale Kraftübertragung und rutschfreies Arbeiten, matt verchromt, mit Innensechskantaufnahme für alle Bits 1/4" und starkem Magneten. Mit praktischem Schraubendreherhalter für die Werkstatt, dafür wird der Kunststoffclip einfach an die Werkzeugwand geschraubt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Handgrifffarbe
Grün, Grau
Weitere Suchbegriffe: bit hand halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.