Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik HDBT-100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik HDBT-100 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58032118
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     HDBT-100
EAN/GTIN:
     4049759156961
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
98.5 mm
Höhe
23 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p, 3840p
HDCP
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.