Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsense MS650869MSMC-V2 Netzwerk-Switch Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsense MS650869MSMC-V2 Netzwerk-Switch Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Silber
Microsense MS650869MSMC-V2 Netzwerk-Switch Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58429948
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS650869MSMC-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
10port sfp switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Energie
DC input Spannung
24 V
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl installierten SFP Module
3
Weitere Suchbegriffe: microsens sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,27*
€ 1.365,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,50*
€ 1.339,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,60*
€ 1.302,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,89*
€ 1.237,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.