Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsense MS650869PMX-48-V2 Netzwerk-Switch L2+ Power over Ethernet (PoE) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsense MS650869PMX-48-V2 Netzwerk-Switch L2+ Power over Ethernet (PoE) Silber
Microsense MS650869PMX-48-V2 Netzwerk-Switch L2+ Power over Ethernet (PoE) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58430115
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS650869PMX-48-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Der 10 Port Gigabit-Switch verfügt über zwei 1000Base-X Glasfaser-Anschlüsse für den Aufbau eines Glasfaser-Ringes (schnelle Redundanz) und acht Kupfer-Anschlüsse für die Anbindung von Ethernet-Geräten wie zum Beispiel Maschinensteuerungen, Netzwerk-Uplinks, Konsolen und anderen Netzwerkteilnehmern.

Die schnelle Redundanz wird durch einen von MICROSENS patentierten Mechanismus ermöglicht, der im Fehlerfall eine millisekunden-schnelle Rekonfiguration des Ethernet-Netzwerkes vornimmt.

Die Switche werden mit dem integrierten Management konfiguriert und überwacht. Dies erfolgt über eine leistungsfähige PC-Software, NMP - Network Management Platform (gehört nicht zum Lieferumfang des Switches).

In einer erweiterten Version ist dieser Switch auch mit einem dritten Gigabit Glasfaser-Anschluss (1000Base-X) ausgeführt.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
400000 h
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
10 km
Wellenlänge
850 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
116 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
DC input Spannung
48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Anzahl installierten SFP Module
3
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
7
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SC, ST
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L2+
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.508,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,44*
€ 1.823,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,85*
€ 1.821,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,42*
€ 1.811,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,39*
€ 1.804,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.508,58*
€ 1.795,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.