Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba AL15SEB24EQ Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba AL15SEB24EQ Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Toshiba AL15SEB24EQ Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58519113
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     AL15SEB24EQ
EAN/GTIN:
     4260557510551
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10500 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
260 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
2.86 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
1 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
100 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
400 G
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
8.7 W
Energieverbrauch (idle)
5.1 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.