Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das grosse Buch für Saxophon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59982679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783802410550
EAN/GTIN:
     9783802410550
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
Saxophon
Thorsten Skringer international bekannter Saxophonist der TV Total Late Night Band Heavytones gibt seine Erfahrungen und sein umfassendes Wissen als Saxophonist und Musiker weiter. Mit kurzen und verständlichen Erklärungen direkt aus der musikalischen Praxis lernt der Saxophon-Einsteiger alles was er wissen muss. Vom richtigen Ansatz über praxisnahe Übungen bis zu Spielstücken aus Blues Jazz Pop und Klassik: Bei dieser ultimativen Saxophon-Schule bleibt keine Frage offen! Die übersichtliche Gliederung und der an der musikalischen Praxis orientierte Aufbau des Buches sorgen für schnelle Fortschritte und motivierende Erfolgserlebnisse. Und auch die benötigte Musiktheorie kommt natürlich nicht zu kurz: Schritt für Schritt an der richtigen Stelle eingeführt und anschaulich erklärt verliert auch dieses unvermeidbare Thema seinen Schrecken. Die Begleit-CD mit aufwendig produzierten Profi-Playbacks im praktischen MP3-Format ist in einer Bb- und in einer Eb-Version enthalten dadurch ist das Große Buch für Saxophon für alle Saxophone geeignet. DIN A4 Hardcover 4-farbig ca. 160 Seiten mit 2 CDs (Eb- und Bb-Version)
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Skringer Thorsten
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
166 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Voggenreiter
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783802410550
Intrastat-Code
26025622
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
978 g
Weitere Suchbegriffe: saxophon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.