Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 TORX HF Einzeln Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 367 TORX HF Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 367 TORX HF Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60934317
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028053001
EAN/GTIN:
     4013288100726
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Länge (mm)
205 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
76 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Klingenlänge
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Festhalteschraubenzieher TORX, TORX-Festhalte-Schraubendreher, TORX-Festhalte-Schraubenzieher, TORX-Festhalteschraubendreher, TORX-Festhalteschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx 25, torx plus schraubenzieher, wera schraubendreher torx
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028050001
ab € 3,53*
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 3,59*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 3,70*
Ähnlich
Wera
05028054001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05028055001
ab € 4,51*
Ähnlich
Wera
05028056001
ab € 5,06*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wera
05028049001
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.