Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF
Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF
Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF
Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF
Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF
Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62202281
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG77401BR
EAN/GTIN:
     8715946654812
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Geringe Betriebskosten
Dank der hohen Ergiebigkeit der Tinte müssen weniger häufig Verbrauchsmaterialien bestellt und ersetzt werden, was planbare Druckkosten und wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskosten ermöglicht. Des Weiteren spart die Tintenstrahltechnologie mit wenigen austauschbaren Teilen versteckte Wartungs- und Interventionskosten.

Hohe Produktivität
Die schnelle Ausgabe der ersten Seite von 4,8 Sek. in Schwarzweiß und 5,3 Sek. in Farbe aus dem Bereitschaftsmodus, die Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß (nach ISO) und ein schneller Duplex-Scanner mit bis zu 60 Bildern/Minute ermöglichen eine besonders hohe Produktivität. Die hohe Lebensdauer von 240.000 Seiten gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum. Eine maximale Papierkapazität von bis zu 1.330 Blatt ermöglicht die Abwicklung großer Druckaufträge, ohne Papier nachfüllen zu müssen.

Geringe Umweltauswirkungen
Dank der Tintenstrahltechnologie von Epson wird beim Druck keine Wärme erzeugt. Es wird weniger Strom verbraucht und es gibt weniger zu ersetzende Teile als bei der Lasertechnologie. So wird weniger Abfall produziert und die Umweltauswirkungen des Drucks werden minimiert. Zudem müssen Sie sich keine Gedanken um Tonerstaub und Ozongase machen. Darüber hinaus bedingt die hohe Kapazität der Tintenbeutel eine deutliche Reduktion des Verpackungsmülls.

Speziell für Unternehmen
Das Gerät ist mit zahlreichen Lösungen kompatibel. Fördern Sie die Produktivität und kontrollieren Sie die Druckernutzung durch das serverbasierte Epson Print Admin. Steuern, analysieren und verwalten Sie Ihre Druckerflotte mit Epson Device Admin und verwalten Sie fortschrittliche Push-Scan-Funktionen mit Document Capture Pro. Nutzen Sie unsere Partnerlösungen wie Nuance, PaperCut und Y Soft, die an spezielle Geschäftsbedürfnisse angepasst werden können.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Hauptbuch (Mediengröße), Legal
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
148 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
210 - 297 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 300 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 160 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Empfohlene monatliche Auslastung
400 - 4500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.7 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Kompatible Betriebssysteme
Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle
WSD-Scan, FTP
Energiesparmodus
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
Geräuschpegel
53 dB
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Tintentropfen
3,8
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1330 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
80 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
1330 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
621 mm
Verpackungshöhe
1125 mm
Paketgewicht
37840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
613 mm
Gewicht
32200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IPv4, HTTP, HTTPS, IPSEC
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
Management-Protokolle
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
30 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
30 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ohne PC kopieren
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
200
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, Ordner, PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
29 W
Energieverbrauch (bereit)
14 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
15 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
15 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.3 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.415,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,34*
€ 1.857,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,68*
€ 1.841,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,36*
€ 1.744,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,53*
€ 1.709,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,17*
€ 1.684,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECG77
ab € 90,94*
Zubehör
Epson
CP04OSSECG77
ab € 147,74*
Zubehör
Epson
C12C932871
ab € 100,32*
Zubehör
Epson
CP05SPONCG77
ab € 118,67*
Zubehör
Epson
CP05OSSECG77
ab € 209,37*
Zubehör
Epson
7112286
ab € 130,86*
Zubehör
Epson
CP04SPONCG77
ab € 83,62*
Zubehör
Epson
CP03SPONCG77
ab € 56,85*
Zubehör
Epson
C13T01C100
ab € 28,71*
Zubehör
Epson
C13T01C200
ab € 29,09*
Zubehör
Epson
C13T01C300
ab € 28,60*
Zubehör
Epson
C13T01D200
ab € 80,68*
Zubehör
Epson
C13T01C400
ab € 29,12*
Zubehör
Epson
C13T01D100
ab € 119,03*
Zubehör
Epson
C13T01D300
ab € 79,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.