Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 500-Sheet Paper Cassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 500-Sheet Paper Cassette
Epson 500-Sheet Paper Cassette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41738796
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C932871
EAN/GTIN:
     8715946651064
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
epson papierkassette 500bl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
5.952 g
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-C5710 WorkForce Pro WF-C5790 WorkForce Pro WF-C5290 WorkForce Pro WF-C5210
Maximale Kapazität
500 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Indonesien
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, epson papierkassette
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG06401
ab € 289,49*
Zubehör
Epson
C11CG02401
ab € 325,54*
Zubehör
Epson
C11CG77401BR
ab € 1.415,17*
Zubehör
Epson
C11CG77401AA
ab € 761,94*
Zubehör
Epson
C11CG07401
ab € 445,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.