Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Aufsatz mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Aufsatz mit 6 Schubladen
Stanley FATMAX Aufsatz mit 6 Schubladen
Stanley FATMAX Aufsatz mit 6 Schubladen
Stanley FATMAX Aufsatz mit 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62286858
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-74028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen-Schubfach
werkstattwagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Gelb
Anzahl von Fächern
7
Maximales Lastgewicht
45 kg
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
584.2 mm
Gewicht
55000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,91*
€ 454,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,81*
€ 430,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STST74305-1
ab € 290,80*
Ähnlich
Black & Decker
STST74306-1
ab € 323,79*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-74027
ab € 386,01*
Ähnlich
Stanley
STHT0-80442
ab € 573,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.