Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker STST74305-1 Werkzeugwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101787732
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STST74305-1
EAN/GTIN:
     3253561743054
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Anzahl von Fächern
5
Anzahl flache Schubladen
3 Schublade(n)
Anzahl hohe Schubladen
2 Schublade(n)
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
735 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STST74306-1
ab € 321,83*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-74028
ab € 325,80*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-74027
ab € 385,87*
Ähnlich
Stanley
STHT0-80442
ab € 571,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.