Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62288001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9G3 F0B
EAN/GTIN:
     3165140960823
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie. Er bietet dank des bürstenlosen EC-Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Der Schleifer wird mit installiertem PROtection switch (Schutzschalter), KickBack Control und Intelligent Brake System ausgeliefert, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Sein Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App, und eine Benutzeroberfläche mit Drehzahlvorwahl sorgt mit Aktivwerkzeug-Feedback für größtmöglichen Komfort. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Es ist kompatibel mit dem Bluetooth-Modul GCY 30-4 sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Flexible Power System).

Ferner verfügt der GWS 18V-10 PSC Professional zusätzlich über eine Schutzhaube, eine Schnellspannmutter sowie über einen Vibration Control-Haltegriff.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
446 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
2800 g
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
5 m/s²
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
9000 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
4500 RPM
Anzahl der Gänge
3
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
90 dB
Schalldruckpegel
79 dB
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 331,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.