Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GS 15920 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 97 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GS 15920 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 97 l D Weiß
Amica GS 15920 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 97 l D Weiß
Amica GS 15920 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 97 l D Weiß
Amica GS 15920 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 97 l D Weiß
Amica GS 15920 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 97 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62317755
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS 15920 W
EAN/GTIN:
     4040729159203
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Standgerät
- weiß

Nutzinhalt total: 97 l
- Gefrieren: 97 l

Gefrieren
- Abtauung: manuell
- FrostControl, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierfach-Ablagen aus Sicherheitsglas
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten
- Gefrierleistung: 8,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850,0 x 600,0 x 648,0 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 38,0 kg
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Gehäusematerial
Metall
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Ergonomie
Anzeigelicht
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
97 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
135 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
38000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
644 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
40000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.