Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun TexStyle 3 SI 3030 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Ultra-Glide-Sohlenplatte 2300 W Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun TexStyle 3 SI 3030 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Ultra-Glide-Sohlenplatte 2300 W Pink
Braun TexStyle 3 SI 3030 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Ultra-Glide-Sohlenplatte 2300 W Pink
Braun TexStyle 3 SI 3030 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Ultra-Glide-Sohlenplatte 2300 W Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62360403
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0127405000
EAN/GTIN:
     8021098270665
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Das Braun TexStyle 3 wurde mit einem frischen neuen Look, mehr Power und besserer Dampfleistung neu aufgelegt. Jetzt mit der weltweit ersten FreeGlide 3D-Technologie für 360°-Gleitfähigkeit.

Die weltweit erste 3D BackGlide Bügelsohle

Die patentierte nach oben gewölbte Bügelsohle garantiert 360°-Gleitfähigkeit über jeden Stoff und über jedes Hindernis – selbst rückwärts. Damit bleiben Sie nicht mehr an Knöpfen und Taschen hängen.

Großartige Leistung

Ideale Kombination von 2.300 Watt und starker Dampfleistung für ein tolles Endergebnis.

Einfaches Nachfüllen, 270 ml

Für längeres Bügeln ohne Pause.

Schnelles Aufheizen

Kein langes Warten mehr, beim Aufheizen des Bügeleisens.

Selbstreinigung

Einfach zu bedienen und praktisch: Reinigen Sie die Bügelsohle ganz einfach von Kalkablagerungen.
Weitere Informationen:
Anzeige
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2300 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Ultra-Glide-Sohlenplatte
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
145 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Pink
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.