Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Pozidriv-Schraubendreher
>
VDE-Schraubendreher PZ
>
Artikel
Wera 05009317001 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-62567619
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05009317001
EAN/GTIN:
4013288004062
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
305 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
PZ 2
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
6 mm
Klingenlänge
200 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
wera schraubendreher pz 2 x 200
,
pozidriv vde schraubendreher
,
vde-schraubendreher pz2
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 0 x 60 mm, 05009305001
Wera
05009305001
ab € 3,22*
Zubehör
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 200 mm, 05009312001
Wera
05009312001
ab € 4,83*
Zubehör
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05009310001
Wera
05009310001
ab € 3,81*
Zubehör
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05009315001
Wera
05009315001
ab € 5,21*
Zubehör
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 3 x 150 mm, 05009320001
Wera
05009320001
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen