| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-62730222 Herst.-Nr.: 42074 EAN/GTIN: 4010995420741 |
| |
|
| | |
| Gerade bei der Installation von Steckdosen am Boden hat es der Elektriker oft schwer, die Libelle auf der Wasserwaage gut einsehen zu können. Zudem entstehen beim Anzeichnen aufgrund der Libellenvertiefungen oftmals unschöne Kerben. Mit diesen Problemfällen macht die Elektriker Wasserwaage von Wiha nun Schluss. Selbst bei spitzem Blickwinkel ist eine perfekte Einsicht auf die Libellen gegeben. Zudem ermöglicht die Wasserwaage dank dem durchgehenden Gehäuse ein unterbrechungsfreies Anzeichnen von Linien. Selbst bei Draufsicht wird mithilfe der raffiniert positionierten Skalen eine komfortable Bemaßung ermöglicht. Einen weiteren Vorteil bei der Elektroinstallation bieten die variablen Abstandsmarkierungen für bis zu 4 Unterputzdosen. Dank der verschiebbaren Markierpunkte für Dosen kann die Wasserwaage je nach Ländervorgabe an die jeweiligen Markierungsabstände angepasst und somit auch vielfältig und international eingesetzt werden. Dank ihrer kompakten Form ist die Wasserwaage zudem perfekt für den mobilen Einsatz geeignet und kann bequem im Wiha Elektrikerkoffer verstaut werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 330 g | Merkmale | Typ | Bezugspegel | | Länge (m) | 0.4 m | | Vertikale Ebene Fläschchen | Ja | | Horizontale Ebene Fläschchen | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Orange, Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |