Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peugeot Tahiti Salz- und Pfeffermühlen-Set Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu PEUGEOT »Tahiti« Pfeffer-/Salzmühle-Set schwarz/weiß
Logo zu PEUGEOT »Tahiti« Pfeffer-/Salzmühle-Set schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63113720
Hersteller:
     Peugeot
Herst.-Nr.:
     24260
EAN/GTIN:
     4006950024260
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Cayenne-Pfeffer
Cayennepfeffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Merkmale
Produkttyp
Salz- und Pfeffermühlen-Set
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Holz
Material Messer
Edelstahl
Beste Verwendung
Pfeffer, Salz
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.