Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 69810 Löffel Rührlöffel Buche, Holz Holz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 69810 Löffel Rührlöffel Buche, Holz Holz 1 Stück(e)
Kesper 69810 Löffel Rührlöffel Buche, Holz Holz 1 Stück(e)
Kesper 69810 Löffel Rührlöffel Buche, Holz Holz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63151931
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     69810
EAN/GTIN:
     4000270698101
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Rührlöffel
Material
Buche, Holz
Produktfarbe
Holz
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.