Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Basics Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65110130
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTB440EK3CA
EAN/GTIN:
     4260557510780
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
EIN PLATZ FÜR ALL IHRE DATEIEN
Viel Speicherplatz in einem praktischen, kompakten, mattschwarzen Gehäuse. Die mit verschiedenen Speicherkapazitäten (bis zu 4 TB) erhältliche Festplatte Canvio Basics ist das perfekte Speichermedium für Daten, Musik, Filme und Bilder. Diese Geräte werden über USB mit Strom versorgt – mehr als ein USB-Kabel müssen Sie also nicht an Ihren PC oder Ihr Notebook anschließen.

IHR KOMPAKTER BEGLEITER
Die Canvio Basics überzeugt mit klassischem Design. Dank ihres schlanken, kompakten Gehäuses mit flachem Profil passt sie in jede Tasche und ist damit der ideale Begleiter für unterwegs.

HOHE ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEITEN
Diese tragbaren Festplatten sind dank USB 3.0-Technologie viel schneller als USB 2.0-Geräte – aber natürlich dennoch mit ihnen kompatibel. So gelingt die Organisation Ihrer Dateien besonders schnell.

EINFACHE NUTZUNG PER PLUG-AND-PLAY
Einfache Nutzung per Plug-and-Play. Die Festplatte ist auf Microsoft Windows ausgelegt und erfordert bei Windows-Geräten keine Softwareinstallation. Dateien lassen sich einfach vom PC oder Notebook herüberziehen und ablegen.

IHRE DATEN IN SICHEREN HÄNDEN
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Bereich Festplattentechnologie und unübertroffenen Qualitätsstandards sind Ihre Dateien auf den tragbaren Festplatten von Toshiba immer und überall zuverlässig und sicher aufgehoben.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Typ
HDD
Dateiformat System
NTFS
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
212 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
217.5 g
Breite
78 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
HDTB410EK3AA
ab € 99,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.