Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ANT05011 TV-Antenne Draußen 30 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ANT05011 TV-Antenne Draußen 30 dB
Schwaiger ANT05011 TV-Antenne Draußen 30 dB
Schwaiger ANT05011 TV-Antenne Draußen 30 dB
Schwaiger ANT05011 TV-Antenne Draußen 30 dB
Schwaiger ANT05011 TV-Antenne Draußen 30 dB
Schwaiger ANT05011 TV-Antenne Draußen 30 dB
Schwaiger ANT05011 TV-Antenne Draußen 30 dB
Schwaiger ANT05011 TV-Antenne Draußen 30 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65113831
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ANT05011
EAN/GTIN:
     4004005022100
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LTE Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
Die SCHWAIGER® DVB-T2(T) Außenantenne ist für den terrestrischen Empfang von digitalen Fernsehprogrammen geeignet. Die Einführung von LTE als Standard für mobiles Internet führt mancherorts zu Problemen beim Empfang von digital terrestrischem Fernsehen. Die Antenne besitzt deshalb einen LTE-Sperrfilter, der die LTE-Mobilfunkfrequenz über 790 MHz ausfiltert. DVB-T2(T) kann somit uneingeschränkt empfangen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
630 mm
Merkmale
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Silber
Frequenzbereich
470 - 694 MHz
Verstärkung
30 dB
Full-HD
Ja
HD-Ready
Ja
Anzahl Kanäle
48 Kanäle
Horizontale Lichtstrahlbreite
55 °
Empfangsbereich (UHF-Kanal)
21 - 48
Empfangsbereich (UHF)
470 - 694 MHz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.