Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit Stratos 3,4 cm (1.34") LCD Digital 320 x 300 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazfit Stratos 3,4 cm (1.34") LCD Digital 320 x 300 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit Stratos 3,4 cm (1.34") LCD Digital 320 x 300 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit Stratos 3,4 cm (1.34") LCD Digital 320 x 300 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit Stratos 3,4 cm (1.34") LCD Digital 320 x 300 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit Stratos 3,4 cm (1.34") LCD Digital 320 x 300 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit Stratos 3,4 cm (1.34") LCD Digital 320 x 300 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit Stratos 3,4 cm (1.34") LCD Digital 320 x 300 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65500277
Hersteller:
     Amazfit
Herst.-Nr.:
     UYG4048RT
EAN/GTIN:
     6970100371376
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Amazfit Stratos
Keramikeinfassung | Wasserdicht bis 5 ATM | Triathlon
VO2max | Bis zu 5 Tage Akku | Mitgelieferte Musik

Sport & Business
Brandneu, einfach zu bedienen und edel im Design. Immer stilvoll, egal ob beim Sport oder bei der Arbeit.

Stratos kombiniert mehrere Materialien und Techniken: 2.5D Corning Gorilla Glas, eine hochempfindliche Minutenmarkierung, ein reflektierender Farbdisplay der auch bei hellem Sonnenlicht klar zu sehen ist und eine handpolierte Keramikeinfassung.

Keramik ist besonders langlebig, hält somit all ihren täglichen Herausforderungen stand und bietet außerdem einen wunderschönen, zeitlosen Look.

Drei 316L Edelstahl Tasten sowie ein Touchscreen machen es einfach, alle Funktionen der Stratos zu bedienen, während das Gehäuse durch und durch aus 3D Laser Kohlefaser gefertigt ist.

Wasserdicht bis zu 50m, für offene Gewässer oder im Hallenbad
Diese Smartwatch verfügt über eine 5ATM1 Wasserfestigkeit (Entspricht in etwa einem Wasserdruck von bis zu 50 Metern). Sie können die Startos sowohl zum Schwimmen im Schwimmbad, als auch im Meer tragen.

Verschiedene Sportmodi
Diese Premium Smartwatch unterstützt über 16 verschiedene Sport-Modi neben dem täglichen Aktivitäts-Tracking zum Beispiel beim Laufen, Gehen, Outdoor Radfahren, Schwimmen im Hallenbad oder für offene Gewässer, Indoor Laufen, Indoor Radfahren, auf dem Crosstrainer, beim Bergsteigen, Trail Running, Triathlon, Verbundübung, Skifahren, Fußball, Tennis oder Seilspringen.

VO2max Fitness Level Analyse
Mit Firstbeat’s Herzfreuquenz-Analyse in Kombination können Sie mit Bezug auf VO2max auf Ihre kardiorespiratorische Fitness zugreifen. VO2max beschreibt die Fähigkeit des Körpers, Sauerstoff zu nutzen, um Nährstoffe in Energie umzuwandeln. Mit der VO2max Einstellung haben Sie Zugang zu wichtigen physiologischen Informationen und maßgeschneiderten Coaching-Anleitungen. Somit erhalten Sie Motivation, zu trainieren und profitieren von den selben wissenschaftlich erarbeiteten und personalisierten Trainings Erkenntnissen, wie sie von professionellen Athleten genutzt werden. Entwickelt für Sportler, die ihre Leistung verbessern und ihre physiologischen Daten besser verstehen wollen, bieten wir drei wichtige Training-tools an.

Bis zu 5 Tage Akkulaufzeit
Der Akku der Amazfit Stratos verfügt nach dem vollständigen Aufladen über eine Betriebsdauer von 5 Tagen2. Dies spart häufiges Nachladen. Im GPS-fähigen Sportmodus erreichen Sie 35 Betriebsstunden3, was beispielsweise für einen 100km langen Trail-Run ausreichen würde.

Onboard Musik
Sie können dank dem Onboard-Musikspeicher während dem Joggen Ihre Lieblingsmusik hören, ohne Ihr Telefon dabei haben zu müssen. Laden Sie einfach Ihre Musik auf die Smartwatch und verbinden Sie die Uhr mit Ihren Bluetooth Kopfhörern, so können Sie ohne großen Aufwand mit dem Sport beginnen.

Amazfit Watch App 2.0
Die neue Amazfit Smartwatch App 2.0 erlaubt Ihnen, Ihre Daten zu synchronisieren, Ihre täglichen Aktivitäts- und Sport-Aufzeichnungen zu prüfen, das installierte Beobachtungs-Widget anzupassen, Sport Tracking-Daten zu importieren und vieles mehr. Die App unterstützt außerdem die Synchronisation Ihrer Tracking-Daten mit Apps von Drittanbietern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandbreite
22 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.0
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität
512 MB
Flash-Speicher
4 GB
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
320 x 300 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.34 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Polycarbonat
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rechteckig
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
290 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Akku
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Gyroskop
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Weitere Suchbegriffe: xiaomi smartwatch, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.