Verwackelte Aufnahmen? Nicht mit Aptaris! Das Aptaris System ermöglicht Ihnen ruhige und verwacklungsfreie Aufnahmen bei nahezu jeder Art von Kamera. Ob für DSLR-Kameras, CSC-Kameras, Camcorder oder Action Cams, bei Aptaris finden Sie die passende Stabilisierung für Ihre Kamera. Damit gehören verwackelte Aufnahmen endlich der Vergangenheit an. Aptaris statt Gimbal Einmal an Ihre Ausrüstung angepasst, können Sie mit dem Aptaris System sofort loslegen. Sie müssen keine App herunterladen, kein Konto einrichten und das Gerät auch nicht kalibrieren. Das Aptaris System funktioniert unabhängig von Akkus oder Strom. Egal wo Sie drehen wollen, Ihr Aptaris System ist im Handumdrehen einsatzbereit. Einsatzbereich und Flexibilität Dank der Flexibilität und Ausbaufähigkeit können Sie das Aptaris System in nahezu allen Bereichen verwenden. Ob bei Events, Interviews, Actionaufnahmen, Filmproduktionen, Musikvideos u.v.m, mit dem Aptaris System gelingen Ihnen einzigartige Aufnahmen. Montieren Sie neben Ihrer Kamera auch ein externes Mikrofon für besseren Ton, einen Monitor für die Bildbeurteilung oder auch ein LED Licht für eine optimale Ausleuchtung Ihres Motivs. Das Aptaris System macht es möglich! Das Walimex pro Aptaris Universal XL MK II Advanced Set entlastet Sie bei längeren Dreharbeiten. Dabei wird das Universal XL MK II Cage ganz einfach mit Hilfe einer Klemmschraube am Rod Modul befestigt. Durch die mitgelieferte Double Rod Klemme wird das zusätzliche Anbringen der im Set integrierten 400mm Rods ermöglicht, wodurch zusätzlicher Platz zum Anbringen von Zubehör wie Follow Focus oder Matte Box geschaffen wird. Des Weiteren wird der Höhenunterschied zwischen Basis-Rods und Objektiv beim Filmen mit einem Batteriegriff oder einer Interface Unit ausgeglichen. Die Schulterstütze wird über das Rod-System (15mm Industriestandard) geschoben und sicher fixiert. Sie ist so konzipiert, dass sie für die rechte oder linke Schulter verwendbar ist. Weiche Schaumstoffpolster sorgen auch bei längerer Benutzung für einen angenehmen Tragekomfort. Wie die Schulterstütze wird auch das Griffmodul über die 15mm Rods befestigt. Dank des ergonomischen Designs liegen die Griffe sehr gut in der Hand. Der im Set enthaltene Aptaris Cable Guard ist ein nützliches Werkzeug zum Schutz der Kabelanschlüsse Ihrer Kamera. Kompatible Kameras Passend für die gängigsten bereits im Markt vorhandenen Kameras und einer Vielzahl an Camcordern wie zum Beispiel: Blackmagic Cinema, Sony Alpha a7 Serie, Sony FS700, Panasonic GH3/4/5, Canon EOS 5DS/R, Canon EOS 5D Serie, Canon C100/C300, Nikon D850, Nikon D750, Nikon D7000 Serie, Nikon D810A, Nikon D5/D4S, Fujifilm X-T10/20/30, Fujifilm X-T1/2/3, Olympus OM-D Serie u.v.m. Walimex pro Aptaris Universal XL Mk II Walimex pro Aptaris Universal XL Mk II eröffnet Ihnen einen Vielzahl an Möglichkeiten. Mit seinen zusätzlichen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewindebohrungen kann Zubehör wie Mikrofon oder Filmlicht noch flexibler angebracht werden. Der neue und größere Handgriff sorgt für noch mehr Tragekomfort und kann je nach Bedarf oben, unten oder seitlich montiert werden. Damit ist auch das Filmen in Bodennähe möglich. Außerdem verfügt auch der Handgriff über zwei 1/4 Zoll und vier 3/8 Zoll Gewindebohrungen. Das Universal XL Mk II ist passend für alle gängigen Kameras. Kurz gesagt, für alle, deren Blitzschuh und Stativgewinde auf einer Achse liegen und die Innenmaße des Cages nicht über- oder unterschreiten. Aptaris wird einfach über den Blitzschuh der Kamera und die Kameraanschraubung (1/4 Zoll-Gewinde) an der Kamera befestigt. Ein absolutes Highlight ist die Höhenverstellbarkeit des Cages, die über vier Innensechskantschrauben erfolgt. Für absolut rutschfesten Halt sorgen zusätzlich zwei kleine Haken auf der Kameraplatte, die je nach Kamera individuell angepasst werden können. Durch die Adapterplatte mit dem Manfrotto PL 501 Standard kann Aptaris auch auf einem Manfrotto-Stativ angebracht werden. In jedem Fall bleibt der Zugriff auf das Akku Fach, Speicherkarte etc. uneingeschränkt. Der Walimex pro Aptaris Universal XXL Adapter ermöglicht es Ihnen, den Abstand zwischen Baseplate und Griffmodul um bis zu 103mm zu erweitern. Dabei sind die Extensions absolut verdrehsicher und lassen kein ungewolltes Verrutschen der Griffe zu. Zusätzliche 1/4 Zoll Gewinde ermöglichen das Anbringen von Zubehör. Wie alle Aptaris Produkte wurde auch der XXL Adapter in Deutschland entwickelt und gefertigt. Zum Einsatz kommt sehr leichtes und langlebiges Luftfahrtaluminium. Stativ Adapter Der Stativadapter ermöglicht Ihnen ein einfaches und schnelles Umsetzen Ihrer Kamera im Cage vom Rig zum Stativ. Sie müssen nur die Stativplatte Ihres Kamerastativs an den Adapter schrauben. Der Aptaris Stativadapter bietet die gleiche Aufnahme wie das Aptaris Rod-Modul und ist somit kompatibel mit dem Aptaris Universal XL, Universal XL Mk II und Universal Frame. Das Anbringen Ihrer Stativplatte am Aptaris Stativadapter erfolgt wie gewohnt über 1/4“ oder 3/8“ Schrauben. Cable Guard Defekte Anschlussbuchsen und Kabelanschlüsse gehören der Vergangenheit an. Egal ob USB-, Blitzsynchronisations- oder HDMI-Anschluss: Der Cable Guard schützt diese sensiblen Stellen vor durch Zug am Kabel entstehende Defekte. Ein oder mehrere Kabel können ganz einfach durchgeführt und mit zwei Rändelschrauben fixiert werden. Die Kabel werden durch eine beidseitige Gummiauflage vor Beschädigungen geschützt. Diese Auflage erlaubt es auch, Kabel in verschiedenen Stärken zu fixieren. Über zwei 1/4 Zoll-Schrauben ist der Kabelschutz flexibel am Cage zu befestigen. Die großen Rändelschrauben erlauben eine schnelle Montage Ihrer Kabel. Wie alle Zubehörteile des Aptaris Systems wurde auch der Kabelschutz in Deutschland entwickelt und gefertigt. Er zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität aus. Auch bei diesem Produkt kommt äußerst leichtes und langlebiges Luftfahrtaluminium zum Einsatz. Weitere Informationen: Technische Details | Material | Polypropylen (PP), Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Jede Marke | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland |
|