Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku
Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku
Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku
Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku
Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku
Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku
Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku
Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku
Bresser Optics 7002550CM3000 Digitale Wetterstation Schwarz, Grau Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65668336
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7002550CM3000
EAN/GTIN:
     4007922052335
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
BRESSER 5-in-1 Comfort Wetter Center mit Farbdisplay schwarz Das neue BRESSER 5-in-1 Comfort Wetter Center mit Farbdisplay kombiniert in einzigartiger Weise eine kompakte Bauweise mit einem umfassenden Informationsdienst. Der in seinem Design sehr kompakt gestaltete multifunktionale Außensensor lässt sich äußerst platzsparend an beinahe jedem Ort aufstellen. Eine Rohrschelle und Schrauben für das Anbringen an Masten (Rohrdurchmesser ca. 25-33 mm) sowie ein Standfuß für die ebene Montage sind im Lieferumfang bereits enthalten! Der 5-in-1 Außensensor übermittelt zuverlässig Messwerte für die Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Niederschlagsmenge an die Basisstation. Auf dem klar strukturierten Display der Basisstation lassen sich nicht nur diese Werte, sondern auch eine Vielzahl von Historie-Daten ablesen. Letzteres ermöglicht die interne Speicherung und Auswertung der Messdaten über einen Zeitraum von 24 Stunden. Aus den gesammelten Messdaten errechnet die Wetterstation eine sehr verlässliche lokale Wettertrend-Vorhersage für die kommenden 12 Stunden, die im Display durch sechs grafische Symbole dargestellt wird. Für Höchst- und Tiefstwerte kann ein Alarm individuell programmiert werden, der bei Erreichen des festgelegten Wertes sowohl ein akustisches als auch ein Lichtsignal auslöst. Für Außentemperaturen ab -3 °C kann zudem ein spezieller Alarm zur Frost-/Eiswarnung aktiviert werden. Ein schlechtes Raumklima birgt besonders für Kinder und ältere Menschen häufig Gesundheitsrisiken. Auch hierfür bietet das BRESSER 5-in-1 Comfort Wetter Center mit Farbdisplay ein smartes Feature an. Der Raumklima-Indikator informiert mittels Symbol stets über das Raumklima. Ferner verfügt das BRESSER 5-in-1 Comfort Wetter Center mit Farbdisplay über eine funkgesteuerte Zeit- und Datumseinstellung (DCF-Zeitsignal). Bereits wenige Minuten nach dem Einschalten werden automatisch die aktuelle mitteleuropäische Zeit (MEZ) und das Datum mit Tag angezeigt. Eine Weckfunktion mit Schlummerfunktion (Snooze) gehört ebenfalls zum Funktionsumfang. Für alle "Mondsüchtigen" werden auch die verschiedenen Mondphasen angezeigt.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
2446 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
3
Anzahl der Batterien (Empfänger)
3
Akku-/Batterietyp
AA, AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1150 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Messfunktionen
Anemometer (Windgeschwindigkeit), Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer, Regensensor, Windrichtung
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Messfunktionenalarm
Ja
Windstärke Messabstand
0 - 50 m/s
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
20 - 90 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 90 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-40 - 70 °C
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 80 °C
DCF Radiouhr
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Außensensoren Range
150 m
Funkfrequenz
868 MHz
Weitere Suchbegriffe: bresser wetterstation, wetter station
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.