Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! SFX L Power Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! SFX L Power Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Schwarz
be quiet! SFX L Power Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Schwarz
be quiet! SFX L Power Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Schwarz
be quiet! SFX L Power Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Schwarz
be quiet! SFX L Power Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66918512
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN239
EAN/GTIN:
     4260052187135
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
be quiet! SFX L Power 600W ist die perfekte Wahl für für Mini ITX PCs und kompakte Gaming-Systeme.

LEISTUNGSFÄHIG, ZUVERLÄSSIG UND STABIL
Eine solide 12V-Leitung, hochwertige japanische Kondensatoren und innovative Technologien wie LLC, SR und DC/DC – mit diesen Features versorgt das SFX L Power CPUs und GPUs mit starker und verlässlicher Power. Die vier PCI-Express-Anschlüsse ermöglichen außerdem leistungsstarke Multi-GPU-Konfigurationen.

PERFEKT FÜR LEISE UND KOMPAKTE SYSTEME
Wer für kompakte Systeme oder HTPCs auf der Suche nach einem SFX-Netzteil mit größerem Lüfter ist,  hat das ideale Netzteil gefunden. Der verwendete 120mm Lüfter ist temperaturgesteuert und mit einer Technologie ausgestattet, die unter anderem für einen sehr geringen Wärmeverlust sorgt.

80 PLUS® GOLD ZERTIFIZIERT
Das SFX L Power 600W ist mit 80 PLUS Gold zertifiziert und erzielt eine Effizienz von bis zu 92%  - ein echter Spitzenwert in dieser Leistungsklasse. Der Vorteil: Geringere Kosten, weniger Wärmeverbrauch und leiserer Betrieb.

VOLLMODULARE KABEL
Ein echtes Upgrade für jedes PC-System: Die modularen Kabel in Kombination mit den hochwertigen Flachbandkabeln ermöglichen eine komfortable Installation und ein stets aufgeräumtes System.

VIELSEITIGE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN
Durch die mitgelieferte SFX-ATX Netzteil-Adapter-Blende ist das SFX L Power besonders vielseitig einsetzbar. Es passt nicht nur in Gehäuse mit SFX-Formfaktor, sondern kann mit nur ein paar simplen Handgriffen auch in größeren ATX-Gehäusen installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
300 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
400 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
400 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
650 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
600 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16.8 ms
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2040 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
ATX-Version
2.4
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
Schutzhülle
Zertifizierung
CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
9.9 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
14.5 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
28.7 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
1160 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.