Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Entree 5291362007 Schuhbürste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD Entree 5291362007 Schuhbürste Schwarz
MD Entree 5291362007 Schuhbürste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66922897
Hersteller:
     MD Entree
Herst.-Nr.:
     5291362007
EAN/GTIN:
     8717825697576
Suchbegriffe:
Schuhabstreifer
Schuhbürste
Schuhputzbürste
Schuhpoliermaschine
Praktische und kompakte Bürstenmatte für den Außenbereich. Putzt neben Sohlen auch die Kanten von Schuhen und Stiefeln. Für den groben Schmutz z.B aus dem Garten!
Weitere Informationen:
Material
Materialien der Borsten
Synthetische Borsten
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Schuhputzmaschine, schuhabstreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.