| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-66924721 Herst.-Nr.: 1486,225,01 EAN/GTIN: 4002108261112 |
| |
|
| | |
| Vogelschnabel - Schälmesser
Die folgenden Versionen werden zur Zeit nicht gefertigt:
- carbon (nicht-rostfrei) mit Griff aus Pflaumenholz - rostfrei mit Griff aus Pflaumenholz
Dieses Schälmesser gehört zu den am feinsten ausgeschliffenen Messern der Windmühle. Es hat einen verlängerten, gut ausbalancierten Griff, der beim Schneiden wie angepasst in der Hand liegt. Kartoffeln oder Obst lassen sich am besten mit diesem Messer schälen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm | Merkmale | Messertyp | Gemüsemesser | | Klingenlänge | 59 mm | | Material Messer | Karbon | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Holz | | Materiallgriff | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, gemüsemesser |
| | |
| |