Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CS-QCAM-CAB-COV= Videokonferenz-Zubehör Kabelabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CS-QCAM-CAB-COV= Videokonferenz-Zubehör Kabelabdeckung
Cisco CS-QCAM-CAB-COV= Videokonferenz-Zubehör Kabelabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66936500
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-QCAM-CAB-COV=
EAN/GTIN:
     889728166997
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
672 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
109 mm
Merkmale
Produkttyp
Kabelabdeckung
Markenkompatibilität
Cisco
Kompatible Produkte
Quad Camera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.