Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CRS309-1G-8S+ Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CRS309-1G-8S+ Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik CRS309-1G-8S+ Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik CRS309-1G-8S+ Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik CRS309-1G-8S+ Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik CRS309-1G-8S+ Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik CRS309-1G-8S+ Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik CRS309-1G-8S+ Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Mikrotik CRS309-1G-8S+ Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67108919
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CRS309-1G-8S+IN
EAN/GTIN:
     4752224002143
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich
18 - 57 V
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
RAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
28 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
DC input Spannung
12 - 57 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Stromverbrauch (max.)
23 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
162 Gbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
1
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
8
Konsolen-Port
RS-232
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: mikrotik poe switch, sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.