Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Essential X1326AWH Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Essential X1326AWH Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential X1326AWH Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential X1326AWH Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential X1326AWH Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential X1326AWH Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential X1326AWH Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential X1326AWH Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67117412
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JR911.001
EAN/GTIN:
     4710180063165
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
24 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
275 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
205 W
AC Eingangsspannung
100~240 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Fokus
Manuell
Blendenbereich (F-F)
21,85 - 24
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.1:1
Projektionsverhältnis
1.54 - 1.72
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
3200 ANSI Lumen
Einheitlichkeit
80 %
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
313 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
113.7 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
7000 h
Lampentyp
OSRAM
Lampenleistung
220 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,64*
€ 492,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,54*
€ 451,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,68*
€ 444,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,93*
€ 421,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,86*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.