Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-2260SSK-12G 13,3 cm (5.25") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-2260SSK-12G 13,3 cm (5.25") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2260SSK-12G 13,3 cm (5.25") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2260SSK-12G 13,3 cm (5.25") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2260SSK-12G 13,3 cm (5.25") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2260SSK-12G 13,3 cm (5.25") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2260SSK-12G 13,3 cm (5.25") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67118210
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60479
EAN/GTIN:
     4250078168614
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Sechsfach speichern
Sechs Festplatten oder SSDs der Größe 2,5" passen in dieses Gehäuse und lassen sich in einen 5,25" Einbauschachtin PC, Server oder ähnlichen Geräten einbauen. Außerdem sind die Festplattenträger mit einem Schloss versehen, das versehentliches Öffnen verhindert und Unbefugten den Zugriff verwehrt.

Schnell an die Daten
Der Chipsatz der IB-2260SSK-12G unterstützt SATA III sowie SAS III und kann dadurch besonders hohe Übertragungsraten von bis zu 12 Gbit/s erreichen.

Wie ist dein Status?
Damit man jederzeit von außen sehen kann, wie es der Backplane geht und was gerade geschieht, informieren LEDs über Betrieb und SSD Zugriff. Und damit nichts schief geht, wird im Notfall vor Überhitzung oder bei Lüfterausfall gewarnt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
805 g
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 "
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
6
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II, SATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
689 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.