Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-BCLW Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-BCLW Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS
DELL 400-BCLW Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67124988
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BCLW
EAN/GTIN:
     884116352167
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 480GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 480GB für die Speicherung großer Datenmengen. Diese Laufwerk für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 12Gbit/s.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R640 - PowerEdge R740 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R440 - PowerEdge R6415 - PowerEdge R7415 - PowerEdge R7425 - PowerEdge R6515 - PowerEdge R7515 - BSN Recorder Node - BSN Controller Node</li></ul>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.051,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.263,07*
€ 2.693,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,43*
€ 2.675,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.169,46*
€ 2.581,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,89*
€ 2.519,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,47*
€ 2.441,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.