Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-BCNV Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-BCNV Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
DELL 400-BCNV Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67124999
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BCNV
EAN/GTIN:
     5397184187579
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 960GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 960GB für die Speicherung großer Datenmengen. Diese Laufwerk für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 12Gbit/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R630 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R730xd XL - Poweredge R830 - PowerEdge T440 - PowerEdge T630 - PowerEdge T640 - PowerVault MD1420</li></ul>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,97*
€ 1.414,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,30*
€ 1.409,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,09*
€ 1.403,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,71*
€ 1.393,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.