Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 680120 Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 680120 Lackierung Vorgestreckte Leinwand
KREUL 680120 Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67568389
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798680121
EAN/GTIN:
     4000798680121
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Mediengewicht
380 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen Leinwand, keilrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798640408
ab € 5,87*
Sonstiges
C.Kreul
4000798640507
ab € 6,45*
Sonstiges
C.Kreul
4000798680107
ab € 20,60*
Sonstiges
C.Kreul
61010
ab € 1,72*
Sonstiges
C.Kreul
62430
ab € 3,48*
Sonstiges
C.Kreul
63030
ab € 4,15*
Sonstiges
C.Kreul
63060
ab € 6,00*
Sonstiges
C.Kreul
64060
ab € 7,70*
Sonstiges
C.Kreul
65060
ab € 8,39*
Sonstiges
C.Kreul
65070
ab € 8,93*
Sonstiges
C.Kreul
66060
ab € 8,83*
Sonstiges
C.Kreul
66080
ab € 12,24*
Sonstiges
C.Kreul
670100
ab € 15,38*
Sonstiges
C.Kreul
61824
ab € 2,31*
Sonstiges
C.Kreul
62020
ab € 2,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.