Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 1820581 Reinigungstücher Mikrofaser Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rubbermaid 1820581 Reinigungstücher Mikrofaser Rot
Rubbermaid 1820581 Reinigungstücher Mikrofaser Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68233318
Herst.-Nr.:
     1820581
EAN/GTIN:
     10086876215226
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Rot
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406.4 mm
Verpackungshöhe
406.4 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
406.4 mm
Höhe
406.4 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43016*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,93459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,39016*
€ 38,54429
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,67016*
€ 37,68749
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,86016*
€ 36,72359
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,25008*
€ 35,9976
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,43016*
€ 26,69189
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1820582
ab € 22,48008*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1820583
ab € 22,53*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1820584
ab € 22,43016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.