Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 1820582 Reinigungstücher Mikrofaser Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rubbermaid Mikrofasertücher Economy, grün (71240281)
Rubbermaid Mikrofasertücher Economy, grün (71240281)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68233753
Herst.-Nr.:
     1820582
EAN/GTIN:
     10086876215233
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406.4 mm
Verpackungshöhe
406.4 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
406.4 mm
Höhe
406.4 mm
Gewicht
150 g
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42008*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,93417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,69016*
€ 38,90129
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,08008*
€ 38,1753
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,97016*
€ 38,04449
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,51008*
€ 37,497
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,42008*
€ 26,6799
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1820581
ab € 22,48008*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1820583
ab € 22,56*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1820584
ab € 22,58016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.