| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-69474684 Herst.-Nr.: 16402049 EAN/GTIN: 4014969660256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | B6 (125 x 176 mm) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Graubraun | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Gewicht der Umschlagmedien | 100 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge farbig rössler b6, b6 briefumschlag, b6 briefumschlag nassklebend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |