Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69575246
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10651000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Besteht aus: Absperrventil, Handbrausemodul, Stabhandbrause, Brauseschlauch
  • Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig zylindrischer Mutter
  • Anschlussart: DN15
  • mit Rückflussverhinderer
  • Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m (# 28282000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,89*
€ 588,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,46*
€ 584,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,84*
€ 554,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,61*
€ 508,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28583000
ab € 21,85*
Ähnlich
Hansgrohe
28548000
ab € 99,36*
Ähnlich
Hansgrohe
28548090
ab € 140,57*
Ähnlich
Hansgrohe
26520000
ab € 60,33*
Ähnlich
Hansgrohe
26521000
ab € 61,70*
Ähnlich
Hansgrohe
26521400
ab € 61,61*
Ähnlich
Hansgrohe
26520400
ab € 61,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.