Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma 100 Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma 100 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe Croma 100 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe Croma 100 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944007
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28583000
EAN/GTIN:
     4011097664811
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517CM0350
- P-IX 7513/IZ
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Wand
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10651000
ab € 429,35*
Ähnlich
Hansgrohe
28548000
ab € 99,19*
Ähnlich
Hansgrohe
28548090
ab € 141,25*
Ähnlich
Hansgrohe
26520000
ab € 59,06*
Ähnlich
Hansgrohe
26521000
ab € 61,50*
Ähnlich
Hansgrohe
26521400
ab € 61,44*
Ähnlich
Hansgrohe
26520400
ab € 61,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.