Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Artikel
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-69576379
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
26035000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
XXL Performance: große Strahlscheibe
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.
PowderRain
Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllender Mikrotropfen
- Brausekopfgröße: 350 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: PowderRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 26 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- Montage: Decke
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Armaturenteile & Zubehör
>
Duschköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Brause-Einhebelmischer
,
Brausebatterie
,
Brausethermostat
,
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Kopfbrause
,
kopfbrause hansgrohe
,
kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.621,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,17*
€ 2.157,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,46*
€ 2.137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.715,23*
€ 2.041,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,26*
€ 1.985,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,70*
€ 1.929,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe
26034000
ab € 1.765,43*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Nickel
Hansgrohe
26034820
ab € 2.649,21*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Nickel
Hansgrohe
26035820
ab € 2.518,28*
Ähnlich
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe
24011400
ab € 1.866,60*
Ähnlich
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe
24001400
ab € 1.545,65*
Ähnlich
HG Kopfbrause Showerpipe Raindance E 300 1jet EcoSmart 9 l/min chrom
Hansgrohe
93220000
ab € 286,67*
Ähnlich
HG Kopfbrause Showerpipe Raindance Select 300 chrom
Hansgrohe
95924000
ab € 412,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen