Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05004356001 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05004356001 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff, Polyester
Wera 05004356001 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69697523
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004356001
EAN/GTIN:
     4013288204370
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
1 formstabile, robuste Werkzeug-Hochbox, leer, mit Tragegriff, zur Aufbewahrung und zum Transport von langem Werkzeug und Ersatzteilen. Hohe Schnitt- und Stichresistenz. Mit Klettzone zum Andocken an das Wera 2go-System. Die kompakte Wera 2go Werkzeug-Hochbox kann mit Werkzeug und Ersatzteilen befüllt und an Wera 2go 2 (Container) 5 angedockt werden. Der Stauraum wird dadurch praktisch und einfach erweitert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
717 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Polyester
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.