Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70058487
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71310000
EAN/GTIN:
     4011097738338
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 111 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Handbrause Mono (# 28580000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13437180
ab € 386,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.