Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 13437180 Badarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 13437180 Badarmatur
Hansgrohe 13437180 Badarmatur
Hansgrohe 13437180 Badarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064966
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13437180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
  • Besteht aus: Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox
    - maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
    - Anschlussgröße: DN15
    - PA-IX 19706/ICB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,71*
€ 545,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,57*
€ 540,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,50*
€ 521,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13233180
ab € 115,02*
Ähnlich
Hansgrohe
13550180
ab € 313,12*
Ähnlich
Hansgrohe
45770180
ab € 128,38*
Ähnlich
Hansgrohe
45710180
ab € 183,24*
Ähnlich
Hansgrohe
10941180
ab € 137,47*
Ähnlich
Hansgrohe
10902180
ab € 195,25*
Ähnlich
Hansgrohe
16182180
ab € 170,07*
Ähnlich
Hansgrohe
97521000
ab € 10,30*
Ähnlich
Hansgrohe
13622180
ab € 130,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.