Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M42 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M42 Chrom
Hansgrohe M42 Chrom
Hansgrohe M42 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70059657
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71804000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 7358/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71809000
ab € 80,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71808000
ab € 80,54*
Ähnlich
Hansgrohe
71805000
ab € 96,64*
Ähnlich
Hansgrohe
71814000
ab € 132,08*
Ähnlich
Hansgrohe
71808800
ab € 104,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71806800
ab € 125,20*
Ähnlich
Hansgrohe
71814800
ab € 172,23*
Ähnlich
Hansgrohe
71806000
ab € 96,59*
Ähnlich
Hansgrohe
71807000
ab € 120,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.