Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70059748
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73850000
EAN/GTIN:
     4059625017456
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0434
- P-IX 28883/IAO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31806000
ab € 74,09*
Ähnlich
Hansgrohe
31806800
ab € 107,04*
Ähnlich
Hansgrohe
73850800
ab € 348,32*
Ähnlich
Hansgrohe
73860800
ab € 362,93*
Ähnlich
Hansgrohe
72815000
ab € 231,24*
Ähnlich
Hansgrohe
72815800
ab € 309,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.